Parkas med høy synlighet Blåkläder Workwear 485118113399L

Vinterjakke service/transport (4851)

Se teknisk informasjon

Referanser

Blåkläder Workwear:485118113399L
Rubix:6061224
EAN:7330509306949
brand logo

Teknisk sammendrag

Fargegul
Størrelsel
Hovedmaterialetpolyester
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : Vinterjakke service/transport (4851), Gul/Svart, L - 485118113399L


Pass på at du er synlig. Vårt utvalg av varselklær gir avansert personlig beskyttelse. Du får den velkjente funksjonalitet og arbeidskomfort, mens du kan være sikker på at du alltid er synlig. I denne jakken har du mange smarte lommeløsninger på ermene, bryst og innerlommer. Jakken har funksjoner som lar deg justere f.eks . midjevidde, snøring i ermer og belg i ryggen for best komfort. Sertifisert i henhold til EN471 klasse 2 høy synlighet verneklær. EN342 vern mot kulde.
65% polyester, 35% bomull, twill, vannavvisende finish, 240g/m²

Teknisk informasjon


Egenskaper
Fargegul
Størrelsel
Hovedmaterialetpolyester
Sekundær fargesvart
Materialevinterjakke service/transport gul/svart<br/>65% polyester, 35% bomull, twill, vannavvisende finish, 240g/m²
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel

Størrelse