Vinkel kontakt kulelager FAG 3202-BD-XL-TVH, Ytter diameter (inch): 35 mm | Inner diameter: 15 mm | Bredde: 15.9 mm

Vinkelkontaktkulelager

Se teknisk informasjon

Referanser

FAG:3202-BD-XL-TVH
Rubix:6009806
Produsent:0612066100000
EAN:4064327933560
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter15 mm
Ytter diameter (inch)35 mm
Bredde15.9 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : 3202-BD-XL-TVH FAG


Angular contact ball bearing 32..-BD-XL-TVH, double row, X-life, plastic cage

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt66 g
Inner diameter15 mm
Ytter diameter (inch)35 mm
Bredde15.9 mm
Type lagerklaringcn
Pakningåpen
Serie32..-bd-xl-tvh
Huspolyamid
Referanse hastighet18500 rpm
Hastighetsbegrensning22300 rpm
Basic static load, radial - C0r7400 N
Basic dynamic load, radial - Cr12600 N
971,41 kr Eks. mva
/ stykk
1 214,26 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel

Sjekk ut produktene våre fra relaterte kategorier