Vinkel kontakt kulelager FAG 3220, Ytter diameter (inch): 180 mm | Inner diameter: 100 mm | Bredde: 60.3 mm
Vinkelkontaktkulelager
Se teknisk informasjonReferanser
FAG:3220
Rubix:161977
Produsent:0167124980000
EAN:4012801196413


Teknisk sammendrag
| Inner diameter | 100 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 180 mm |
| Bredde | 60.3 mm |
Produktinformasjon : 3220 FAG
Angular contact ball bearing 32, double row, with filling slot, steel sheet metal cage
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 60x180x180 mm |
|---|---|
| Vekt | 5975 g |
| Inner diameter | 100 mm |
| Ytter diameter (inch) | 180 mm |
| Bredde | 60.3 mm |
| Type lagerklaring | cn |
| Pakning | åpen |
| Serie | 32 |
| Materiale | stål |
| Referanse hastighet | 4050 rpm |
| Hastighetsbegrensning | 3750 rpm |
| Basic static load, radial - C0r | 235000 N |
| Basic dynamic load, radial - Cr | 186000 N |
Vis UNSPSC/ECL@SS
15 500,16 kr Eks. mva
/ stykk
19 375,20 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel