Vinkel kontakt kulelager FAG 7215-B-XL-JP, Ytter diameter (inch): 130 mm | Inner diameter: 75 mm | Bredde: 25 mm
Vinkelkontaktkulelager
Se teknisk informasjonReferanser
FAG:7215-B-XL-JP
Rubix:163649
Produsent:0191155040000
EAN:4026677046673

Produktinformasjon : 7215-B-XL-JP FAG
Angular contact ball bearing 72..-B-XL-JP, single row, X-life, steel sheet metal cage
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 1250 g |
|---|---|
| Inner diameter | 75 mm |
| Ytter diameter (inch) | 130 mm |
| Bredde | 25 mm |
| Type lagerklaring | cn |
| Pakning | åpen |
| Serie | 72..-b-xl-jp |
| Hus | stål |
| Referanse hastighet | 5300 rpm |
| Hastighetsbegrensning | 6900 rpm |
| Basic static load, radial - C0r | 62000 N |
| Basic dynamic load, radial - Cr | 73000 N |
Vis UNSPSC/ECL@SS
4 222,34 kr Eks. mva
/ stykk
5 277,92 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel