Vinkel kontakt kulelager FAG 7217-B-XL-MP, Ytter diameter (inch): 150 mm | Inner diameter: 85 mm | Bredde: 28 mm

Vinkelkontaktkulelager

Se teknisk informasjon

Referanser

FAG:7217-B-XL-MP
Rubix:163675
Produsent:0191157920000
EAN:4012801206983
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter85 mm
Ytter diameter (inch)150 mm
Bredde28 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : 7217-B-XL-MP FAG


Angular contact ball bearing 72..-B-XL-MP, single row, X-life, solid brass cage

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)28x150x150 mm
Vekt2090 g
Inner diameter85 mm
Ytter diameter (inch)150 mm
Bredde28 mm
Type lagerklaringcn
Pakningåpen
Serie72..-b-xl-mp
Husmessing
Referanse hastighet4800 rpm
Hastighetsbegrensning7700 rpm
Basic static load, radial - C0r81000 N
Basic dynamic load, radial - Cr93000 N
7 856,92 kr Eks. mva
/ stykk
9 821,15 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel

Sjekk ut produktene våre fra relaterte kategorier