Vinkel kontakt kulelager FAG 7214-B-XL-JP-UO, Ytter diameter (inch): 125 mm | Inner diameter: 70 mm | Bredde: 24 mm
Vinkelkontaktkulelager
Se teknisk informasjonReferanser
FAG:7214-B-XL-JP-UO
Rubix:163641
Produsent:0191153930000
EAN:4026677730084

Produktinformasjon : 7214-B-XL-JP-UO FAG
Angular contact ball bearing 72..-B-XL-JP, single row, X-life, steel sheet metal cage
Egenskaper
Very low misalignment capability. Supports high radial and axial loads. Axial positioning in both directions when used in pairs.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 24x125x125 mm |
|---|---|
| Vekt | 1200 g |
| Inner diameter | 70 mm |
| Ytter diameter (inch) | 125 mm |
| Bredde | 24 mm |
| Type lagerklaring | cn |
| Pakning | åpen |
| Serie | 72..-b-xl-jp |
| Materiale | stål |
| Hus | stål |
| Referanse hastighet | 5400 rpm |
| Hastighetsbegrensning | 7200 rpm |
| Basic static load, radial - C0r | 62000 N |
| Basic dynamic load, radial - Cr | 74000 N |
Vis UNSPSC/ECL@SS
5 523,22 kr Eks. mva
/ stykk
6 904,02 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
