Vinkel kontakt kulelager FAG 7200-B-XL-JP-UA, Ytter diameter (inch): 30 mm | Inner diameter: 10 mm | Bredde: 9 mm
Vinkelkontaktkulelager
Se teknisk informasjonReferanser
FAG:7200-B-XL-JP-UA
Rubix:163509
Produsent:0191142060000
EAN:4054372871863

Produktinformasjon : 7200-B-XL-JP-UA FAG
Angular contact ball bearing 72..-B-XL-JP, single row, X-life, steel sheet metal cage
Egenskaper
Very low misalignment capability. Supports high radial and axial loads. Axial positioning in both directions when used in pairs.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 9x30x30 mm |
|---|---|
| Vekt | 30 g |
| Inner diameter | 10 mm |
| Ytter diameter (inch) | 30 mm |
| Bredde | 9 mm |
| Type lagerklaring | cn |
| Pakning | åpen |
| Serie | 72..-b-xl-jp |
| Materiale | stål |
| Hus | stål |
| Referanse hastighet | 22600 rpm |
| Hastighetsbegrensning | 37500 rpm |
| Basic static load, radial - C0r | 2600 N |
| Basic dynamic load, radial - Cr | 5600 N |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 175,88 kr Eks. mva
/ stykk
1 469,85 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
