Vinkel kontakt kulelager FAG 3305-BD-XL-TVH-L285-C3, Ytter diameter (inch): 62 mm | Inner diameter: 25 mm | Bredde: 25.4 mm
Vinkelkontaktkulelager
Se teknisk informasjonReferanser
FAG:3305-BD-XL-TVH-L285-C3
Rubix:6251074
Produsent:0698066670030
EAN:4064327895806

Produktinformasjon : 3305-BD-XL-TVH-L285-C3 FAG
Angular contact ball bearing 33..-BD-XL-TVH, double row, X-life, plastic cage
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 356 g |
|---|---|
| Inner diameter | 25 mm |
| Ytter diameter (inch) | 62 mm |
| Bredde | 25.4 mm |
| Type lagerklaring | c3 |
| Pakning | åpen |
| Serie | 33..-bd-xl-tvh |
| Materiale | stål |
| Hus | polyamid |
| Referanse hastighet | 9400 rpm |
| Hastighetsbegrensning | 12400 rpm |
| Basic static load, radial - C0r | 21000 N |
| Basic dynamic load, radial - Cr | 31500 N |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 834,94 kr Eks. mva
/ stykk
2 293,68 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel