Vinkel kontakt kulelager FAG 7210-B-XL-TVP-P5-UL, Ytter diameter (inch): 90 mm | Inner diameter: 50 mm | Bredde: 20 mm
Vinkelkontaktkulelager
Se teknisk informasjonReferanser
FAG:7210-B-XL-TVP-P5-UL
Rubix:163607
Produsent:0191150320000
EAN:4012801012607

Produktinformasjon : 7210-B-XL-TVP-P5-UL FAG
Angular contact ball bearing 72..-B-XL-TVP, single row, X-life, plastic cage
Egenskaper
Very low misalignment capability. Supports high radial and axial loads. Axial positioning in both directions when used in pairs.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 20x90x90 mm |
|---|---|
| Vekt | 485 g |
| Inner diameter | 50 mm |
| Ytter diameter (inch) | 90 mm |
| Bredde | 20 mm |
| Type lagerklaring | cn |
| Pakning | åpen |
| Serie | 72..-b-xl-tvp |
| Materiale | stål |
| Hus | polyamid |
| Referanse hastighet | 7600 rpm |
| Hastighetsbegrensning | 10300 rpm |
| Prseisjon | p5 (abec 5 / iso class 5) |
| Basic static load, radial - C0r | 28500 N |
| Basic dynamic load, radial - Cr | 41500 N |
Vis UNSPSC/ECL@SS
3 477,72 kr Eks. mva
/ stykk
4 347,15 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel