Vinkel kontakt kulelager FAG 3306-BD-XL-TVH-L285-C3, Ytter diameter (inch): 72 mm | Inner diameter: 30 mm | Bredde: 30.2 mm

Vinkelkontaktkulelager

Se teknisk informasjon

Referanser

Erstattet ref.:3306-B-TVH-C3
FAG:3306-BD-XL-TVH-L285-C3
Rubix:154323
Produsent:0701776860030
EAN:4012802645309
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter30 mm
Ytter diameter (inch)72 mm
Bredde30.2 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : 3306-BD-XL-TVH-L285-C3 FAG


Angular contact ball bearing 33..-BD-XL-TVH, double row, X-life, plastic cage

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt538 g
Inner diameter30 mm
Ytter diameter (inch)72 mm
Bredde30.2 mm
Type lagerklaringc3
Pakningåpen
Serie33..-bd-xl-tvh
Materialestål
Huspolyamid
Referanse hastighet8500 rpm
Hastighetsbegrensning10400 rpm
Basic static load, radial - C0r29500 N
Basic dynamic load, radial - Cr43000 N
2 202,48 kr Eks. mva
/ stykk
2 753,10 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel

Sjekk ut produktene våre fra relaterte kategorier