Vinkel kontakt kulelager FAG 7308-B-XL-2RS-TVP-L198, Ytter diameter (inch): 90 mm | Inner diameter: 40 mm | Bredde: 23 mm
Vinkelkontaktkulelager
Se teknisk informasjonReferanser
FAG:7308-B-XL-2RS-TVP-L198
Rubix:6244361
Produsent:0206767270000
EAN:4026677955883

Produktinformasjon : 7308-B-XL-2RS-TVP-L198 FAG
Angular contact ball bearing 73..-B-XL-2RS-TVP, single row, X-life, seals, plastic cage
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 610 g |
|---|---|
| Inner diameter | 40 mm |
| Ytter diameter (inch) | 90 mm |
| Bredde | 23 mm |
| Type lagerklaring | cn |
| Pakning | to gummipakninger |
| Serie | 73..-b-xl-2rs-tvp |
| Hus | polyamid |
| Hastighetsbegrensning | 4650 rpm |
| Basic static load, radial - C0r | 34500 N |
| Basic dynamic load, radial - Cr | 57000 N |
Vis UNSPSC/ECL@SS
7 934,43 kr Eks. mva
/ stykk
9 918,04 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel