Vinkel kontakt kulelager FAG 7202-B-XL-JP-UA, Ytter diameter (inch): 35 mm | Inner diameter: 15 mm | Bredde: 11 mm
Vinkelkontaktkulelager
Se teknisk informasjonReferanser
FAG:7202-B-XL-JP-UA
Rubix:163523
Produsent:0191143200000
EAN:4054372836794

Produktinformasjon : 7202-B-XL-JP-UA FAG
Angular contact ball bearing 72..-B-XL-JP, single row, X-life, steel sheet metal cage
Egenskaper
Very low misalignment capability. Supports high radial and axial loads. Axial positioning in both directions when used in pairs.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 11x35x35 mm |
|---|---|
| Vekt | 50 g |
| Inner diameter | 15 mm |
| Ytter diameter (inch) | 35 mm |
| Bredde | 11 mm |
| Type lagerklaring | cn |
| Pakning | åpen |
| Serie | 72..-b-xl-jp |
| Materiale | stål |
| Hus | stål |
| Referanse hastighet | 19100 rpm |
| Hastighetsbegrensning | 29500 rpm |
| Basic static load, radial - C0r | 4450 N |
| Basic dynamic load, radial - Cr | 8900 N |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 181,40 kr Eks. mva
/ stykk
1 476,75 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
