Vinkel kontakt kulelager FAG 7317-B-XL-TVP, Ytter diameter (inch): 180 mm | Inner diameter: 85 mm | Bredde: 41 mm
Vinkelkontaktkulelager
Se teknisk informasjonReferanser
FAG:7317-B-XL-TVP
Rubix:154393
Produsent:0167264050000
EAN:4012801207829

Produktinformasjon : 7317-B-XL-TVP FAG
Angular contact ball bearing 73..-B-XL-TVP, single row, X-life, plastic cage
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 4260 g |
|---|---|
| Inner diameter | 85 mm |
| Ytter diameter (inch) | 180 mm |
| Bredde | 41 mm |
| Type lagerklaring | cn |
| Pakning | åpen |
| Serie | 73..-b-xl-tvp |
| Hus | polyamid |
| Referanse hastighet | 4100 rpm |
| Hastighetsbegrensning | 4900 rpm |
| Basic static load, radial - C0r | 138000 N |
| Basic dynamic load, radial - Cr | 167000 N |
Vis UNSPSC/ECL@SS
10 564,36 kr Eks. mva
/ stykk
13 205,45 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel