Referanser
Milwaukee:4933464029
Rubix:6252361
Produsent:4933464029
EAN:4058546219741



Dokumenter
Produktinformasjon : M18 VC2 VÅT/TØRR STØVSUGER
Kraftig M18 våt/tørr støvsuger med maksimal luftstrøm på 1300 l/min og 80 mbar. HEPA-filter samler 99,97% av luftbårne partikler ned til 0,03 mikron for effektiv støvoppsamling. Beholderkapasitet støv / væske: 9,79 / 7,5 liter. Integrert tilbehør og slangeoppbevaring. Enkel tilkobling til verktøy. Lettstablet verktøykassedesign for ekstra portabilitet og praktisk oppbevaring. Reversibel luftstrøm blåser støv og sagflis bort fra arbeidsområdet. Vanntett bryter. Fleksibel slange Ø 40mm. Vekt med batteri 5,3 kg. Leveres med smalt munnstykke og verktøyadapter, uten batterier og lader.
Egenskaper
•Powerful 18 V motor with a maximum air flow of 1300 l/min/ 80 bar provides excellent suction power for both wet and dry clean up applications
HEPA filter will collect 99.97% of airborne particles down to 0.03 microns for fine dust collection
Up to 30 minutes run time with M18 HIGH OUTPUT 5.5 Ah battery pack
Internal accessory and hose storage allows all attachments to be carried with the tool avoiding loss of equipment
DEK 26 compatible allows the vacuum to be easily connected to a powertool
Stackable tool box design for added portability and easier storage
On board blower for moving debris away from the work area
Waterproof switch prevents switch damage over the life time of the tool
Flexible battery system: works with all MILWAUKEE® M18 batteries
HEPA filter will collect 99.97% of airborne particles down to 0.03 microns for fine dust collection
Up to 30 minutes run time with M18 HIGH OUTPUT 5.5 Ah battery pack
Internal accessory and hose storage allows all attachments to be carried with the tool avoiding loss of equipment
DEK 26 compatible allows the vacuum to be easily connected to a powertool
Stackable tool box design for added portability and easier storage
On board blower for moving debris away from the work area
Waterproof switch prevents switch damage over the life time of the tool
Flexible battery system: works with all MILWAUKEE® M18 batteries
Bruksområder
Wet and Dry Clean Up
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vakum | 80 mbar |
|---|---|
| Strøm forsyning | 18 V |
| Tank | 7.5 l |
| Type | wet/dry vacuum |
| Vekt | 5.3 kg |
| Slange lengde | 470 mm |
| Luftstrøm | 21.7 l/s |
Vis UNSPSC/ECL@SS
3 121,87 kr Eks. mva
/ stykk
3 902,34 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig