Referanser
Metabo:ASA 25 L PC
Rubix:336884
Produsent:602014000
EAN:4007430246677

Produktinformasjon : MTB ASA25LPCDAMMSUGARE
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vakum | 210 mbar |
|---|---|
| Motor effekt [kW] | 1250 W |
| Strøm forsyning | 230 V |
| Tank | 25 l |
| Lyd nivå | 72 dBA |
| Vekt | 8.3 kg |
| Slange lengde | 3500 mm |
| Aspirasjonsbredde | 300 mm |
| Kabel lengde | 7.5 m |
| Luftstrøm | 60 l/s |
Vis UNSPSC/ECL@SS
4 374,43 kr Eks. mva
/ stykk
5 468,04 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel




