Referanser
Kärcher:9.986-054.0
Rubix:6265939
Produsent:9.986-054.0
EAN:4054278029689



Produktinformasjon : Industristøvsuger IVR-L 40/12-1 - 9.986-054.0 - Kärcher
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vakum | 230 mbar |
|---|---|
| Motor effekt [kW] | 1200 W |
| Strøm forsyning | 220 V |
| Vekt | 33 kg |
| Kabel lengde | 6 m |
| Luftstrøm | 59 l/s |
Vis UNSPSC/ECL@SS
41 105,31 kr Eks. mva
/ stykk
51 381,64 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel