Trykkregulator Festo VABF-S4-2-F1B1-C

VABF controller plate

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:VABF-S4-2-F1B1-C
Rubix:498714
Produsent:540176
EAN:4052568090296
VABF-S4-2-F1B1-C Flow control plate

Teknisk sammendrag

Min. service trykk-0.9 bar
Maks service trykk10 bar
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Strypbackventilplatta, VABF-S4-2-F1B1-C - 540176 - FESTO


Flow control plate VABF-S4-2-F1B1-C For valve terminals VTSA and VTSA-F, standard port pattern to 15407-2, for Mounting between manifold sub-base and valve, for restricting exhaust Air ports 3 and 5 on the valve. Width=18 mm, Based on the standard=ISO 15407-2, Assembly Position=Any, Operating pressure=-0,9 - 10 bar, Operating medium=Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:4:4]

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt201,7 g
Min. service trykk-0.9 bar
Maks service trykk10 bar
963,24 kr Eks. mva
/ stykk
1 204,05 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel