Trykkregulator Festo LRB-1/4-D-7-O-K5-MINI
LRB-K pressure regulator valve batteries
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:LRB-1/4-D-7-O-K5-MINI
Rubix:495571
Produsent:529000
EAN:4052568163341

Dokumenter
Produktinformasjon : Tryckregulatorkombination, LRB-1/4-D-7-O-K5-MINI - 529000 - FESTO
Pressure regulator manifold LRB-1/4-D-7-O-K5-MINI With connecting kit, sub-base and Mounting brackets, block with 2, 3, 4 or 5 pressure regulators, without pressure gauge Size=Mini, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with lock, Assembly Position=Any, Design structure=(* directly-controlled diaphragm regulator, * with looped-through compressed Air supply)
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 2005 g |
|---|---|
| Min. service trykk | 0.5 bar |
| Maks service trykk | 12 bar |
Vis UNSPSC/ECL@SS
8 657,17 kr Eks. mva
/ stykk
10 821,46 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel