Trykkregulator Festo VPPM-12L-L-1-G12-0L10H-A4P-S1
VPPM Proportional pressure regulator
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:VPPM-12L-L-1-G12-0L10H-A4P-S1
Rubix:506302
Produsent:575233
EAN:4052568223731

Dokumenter
Produktinformasjon : Tryckreglerande proportionalventil, VPPM-12L-L-1-G12-0L10H-A4P-S1 - 575233 - FESTO
Proportional pressure regulator VPPM-12L-L-1-G12-0L10H-A4P-S1 Nominal diameter, pressurisation=12 mm, Nominal diameter, exhaust=12 mm, Type of actuation=electrical, Sealing principle=soft, Assembly Position=Any
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 2204,7 g |
|---|---|
| Min. service trykk | 0 bar |
| Maks service trykk | 10 bar |
Vis UNSPSC/ECL@SS
13 052,64 kr Eks. mva
/ stykk
16 315,80 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel