Referanser
Bahco:9-488-02-10
Rubix:428116
EAN:7311518194772

Dokumenter
Produktinformasjon : Nålfil Skaft - Bahco 9-488-02-10
Lett å montere nålfilen i skaftet
Avtakbar og gjenbrukbar
Avtakbar og gjenbrukbar
Egenskaper
Universal Handle for Needle Files
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 10 g |
|---|---|
| Lengde | 160 mm |
| Modell | 9-488-02-10 |
| Type | universal handle |
| Antall elementer | 10 |
| Diameter | 2 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
336,40 kr Eks. mva
/ 10 stykk
420,50 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig
