Referanser
Bahco:9-486-C-10
Rubix:431186
EAN:7311518209599
Produktinformasjon : SAGKJEDEFILSKAFT 486 C IP - 9-486-C-10
Våre filskaft er ergonomisk designet ifølge Bahco ERGO-prosessen for å redusere muskelspenningen og risikoen for personskader
Den harde kjernen i polypropylen er dekket med et termoplastisk elastomer, og gir komfortabelt og sikkert grep, og skaftets jevne konturer passer naturlig i hånden
Som en sikkerhetsfunksjon dekker skaftet tangen og skulderen helt for å hindre at hånden glir av håndtaket og treffer filbladet
Den harde kjernen i polypropylen er dekket med et termoplastisk elastomer, og gir komfortabelt og sikkert grep, og skaftets jevne konturer passer naturlig i hånden
Som en sikkerhetsfunksjon dekker skaftet tangen og skulderen helt for å hindre at hånden glir av håndtaket og treffer filbladet
Egenskaper
•File handle developed according to the scientific ERGO™ process
For round chainsaw files (type 168)
Our file handles are ergonomically designed, following the Bahco ERGO Process, to reduce muscle tension and the risk of injury
The hard polypropylene core, covered with a thermoplastic elastomer, provides a comfortable non-slip grip, and the handle’s smooth contours fit into the hand naturally
As a safety feature, the handle covers the tang and shoulder completely to prevent the hand from slipping off the handle onto the file blade
Single pack Carded
Look at the file handle selection guide to find the suitable handle for your file
For round chainsaw files (type 168)
Our file handles are ergonomically designed, following the Bahco ERGO Process, to reduce muscle tension and the risk of injury
The hard polypropylene core, covered with a thermoplastic elastomer, provides a comfortable non-slip grip, and the handle’s smooth contours fit into the hand naturally
As a safety feature, the handle covers the tang and shoulder completely to prevent the hand from slipping off the handle onto the file blade
Single pack Carded
Look at the file handle selection guide to find the suitable handle for your file
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 36 g |
|---|---|
| Modell | 9-486-c-10 |
| Type | file handle |
| Antall elementer | 10 |
| Diameter | 3.2 mm |
| Materiale | polypropylene;thermoplastic elastomer |
Vis UNSPSC/ECL@SS
550,30 kr Eks. mva
/ 10 stykk
687,88 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel