Referanser
Bahco:PH-6604-25
Rubix:431125
EAN:7311518141134

Dokumenter
Produktinformasjon : SAGKJEDEFILSKAFT 6604 IP - PH-6604-25
Komfortabelt plasthåndtak
Integrerte vinkelmaler
Integrerte vinkelmaler
Egenskaper
Plastic Handles for 8" Round Chainsaw Files
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 50 g |
|---|---|
| Lengde | 200 mm |
| Modell | ph-6604-25 |
| Type | chainsaw file |
| Antall elementer | 25 |
| Materiale | plastic |
Vis UNSPSC/ECL@SS
724,50 kr Eks. mva
/ 25 stykk
905,63 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
