Referanser
Bahco:9-486-07-1P
Rubix:429486
EAN:7311518249359
Dokumenter
Produktinformasjon : FILSKAFT FORMFIL 486 7 SB - 9-486-07-1P
Våre filskaft er ergonomisk designet ifølge Bahco ERGO-prosessen for å redusere muskelspenningen og risikoen for personskader
Den harde kjernen i polypropylen er dekket med et termoplastisk elastomer, og gir komfortabelt og sikkert grep, og skaftets jevne konturer passer naturlig i hånden
Som en sikkerhetsfunksjon dekker skaftet tangen og skulderen helt for å hindre at hånden glir av håndtaket og treffer filbladet
Den harde kjernen i polypropylen er dekket med et termoplastisk elastomer, og gir komfortabelt og sikkert grep, og skaftets jevne konturer passer naturlig i hånden
Som en sikkerhetsfunksjon dekker skaftet tangen og skulderen helt for å hindre at hånden glir av håndtaket og treffer filbladet
Egenskaper
ERGO™ Round Shaped Handles for Shaped Files
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 50 g |
|---|---|
| Modell | 9-486-07-1p |
| Type | handle |
| Antall elementer | 1 |
| Diameter | 7 mm |
| Materiale | polypropylene (core);thermoplastic (elastomer) |
Vis UNSPSC/ECL@SS
74,00 kr Eks. mva
/ stykk
92,50 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel

