Push-in Fitting - Kobling Mecaline 883889

UNION ELBOW PUSH-IN FITTING NICKEL PLATED BRASS

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Mecaline:883889
Rubix:6331881
EAN:3660338372933
brand logo

Teknisk sammendrag

Tilkobling 112
Materialenickel-plated brass
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : 883889-PUSH IN EQUAL ELBOW-12MM


Pressure: 0.99…16 Bars. Operating temperature: -20° C to +80° C.
Material: Nickel-plated brass body. Stainless steel clamp: AISI 304. Seal : NBR 70

Teknisk informasjon


Egenskaper
Tilkobling 112
Materialenickel-plated brass
Lengde26.5 mm
Minimum temperatur-20 °C
Fargesølv
Tilkobling 212
Maks temperatur80 °C
Servicetrykk16 bar
Type veskeair, vacuum, compatible fluid
Utvendig diameter på slange metrisk12 mm
Utvendig diameter på slange 2 metrisk12 mm
2 237,90 kr Eks. mva
/ 10 stykk
2 797,38 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel