Referanser
Aventics:2121110000
Rubix:213841
Produsent:2121110000
EAN:3661475928106

Produktinformasjon : T-CONNECTOR, Series QR1, Version RTK, Pneumatic ports External Ø 10mm - 2121110000
Union T equals series QR1-S Standard.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Tilkobling 1 | 10 |
|---|---|
| Materiale | polybutylene terephthalate (pbt) |
| Lengde | 26.1 mm |
| Minimum temperatur | 0 °C |
| Farge | sølv |
| Tilkobling 2 | 10 |
| Maks temperatur | 60 °C |
| Servicetrykk | 10 bar |
| Type veske | compressed air (industrial); vacuum capable |
| Utvendig diameter på slange metrisk | 10 mm |
| Utvendig diameter på slange 2 metrisk | 10 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
108,93 kr Eks. mva
/ stykk
136,16 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig