Referanser
Aventics:R412005060
Rubix:252789
Produsent:R412005060
EAN:3661475980593

Produktinformasjon : PLUG CONNECTOR, Series QR1, Version RSR, Pneumatic ports External Ø 06mm, Sec - R412005060
Straight unequal union. Serie QR1-S Standard.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Tilkobling 1 | 6 |
|---|---|
| Materiale | polybutylene terephthalate (pbt) |
| Lengde | 34.9 mm |
| Minimum temperatur | 0 °C |
| Tilkobling 2 | 4 |
| Maks temperatur | 60 °C |
| Servicetrykk | 10 bar |
| Type veske | compressed air |
| Utvendig diameter på slange metrisk | 6 mm |
| Utvendig diameter på slange 2 metrisk | 4 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
63,31 kr Eks. mva
/ stykk
79,14 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel