Flammehemmende undertøy Blåkläder Workwear 721310759900S
Undertøytopp Dame Flammehemmende (7213)
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Blåkläder Workwear:721310759900S
Rubix:6383493
Produsent:721310759900S
EAN:7330509784068





Dokumenter
Produktinformasjon : Undertøytopp Dame Flammehemmende, 68% Merino-ull (7213), Svart, S - 721310759900S
Flammehemmende undertøytopp med damepassform i høykvalitets merino-ull. Toppkvalitet i materialet og utførelsen sikrer alle krav til et bra undertøyplagg. Utover den ergonomiske passformen og de beskyttende egenskapene, har plagget ullens unike evne til å holde varmen. Plagget kan med fordel brukes i både innendørs- og utendørsmiljø. Vask i 60ºC finvask. Sertifisert i henhold til EN 1149-5, EN ISO 11612, IEC 61482-2. EBT 7,3 cal/cm².
68% ull, 30% modakryl, 2% antistatisk materiale, merino interlock, flammehemmende, 225 g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | svart |
|---|---|
| Størrelse | s |
| Materiale | 68% merinoull, 30% modakryl, 2% antistat, merino interlock flamskyddande antistatisk, 225g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel