Undertøy underdel Blåkläder Workwear 184917329699XXL
Undertøybukse WARM 100% merino (1849)
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Blåkläder Workwear:184917329699XXL
Rubix:6065946
EAN:7330509423462
Dokumenter
Produktinformasjon : Undertøybukse WARM 100% merino (1849), Mellomgrå/Svart, XXL - 184917329699XXL
Denne underbuksen har alt man kan ønske seg av et undertøy. Denne stilongsen holder deg varm og tørr på underkroppen under kalde værforhold. Det er lagt til varmende soner bak og på sidene der du fryser mest. Underbuksen er laget av 100 % merinoull som gir overlegen isolasjon og fukttransporterende egenskaper. Anbefalt temperatur -5° til -30°C. Behold varmen og hold deg tørr selv om du har stillestående arbeidsoppgaver i bitende kulde.
100% merinoull, ribbestrikket, fukttransporterende, 200 g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | grå |
|---|---|
| Størrelse | 2xl |
| Hovedmaterialet | ull |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel



