Referanser
Blåkläder Workwear:189117059900XXL
Rubix:6066525
EAN:7330509213391

Produktinformasjon : Undertøybukse WARM (1891), Svart, XXL - 189117059900XXL
Med dette tofunksjonsplagget kombineres fukttransporterende egenskaper og ullplaggets varmeisoleringsevne. Undertøy buksen er laget i to lag som sørger for at fukten transporteres bort fra kroppen til det :ytre laget, der det absorberers av merinoullen. Perfekt til bruk på litt kaldere dager, -5° til -30°C.
50 % merinoull, 50 % polypropylen, ribbestrikket, fukttransporterende, 235 g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | svart |
|---|---|
| Størrelse | 2xl |
| Hovedmaterialet | ull |
| Materiale | undertøybukse warm svart<br/>50 % merinoull, 50 % polypropylen, ribbestrikket, fukttransporterende, 235 g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel