Undertøy underdel Blåkläder Workwear 187810779900M
Undertøysbukse Flammehemmende (1878)
Se teknisk informasjonReferanser
Blåkläder Workwear:187810779900M
Rubix:6383830
EAN:7330509850107

Produktinformasjon : Undertøysbukse Flammehemmende (1878), Svart, M - 187810779900M
Flammehemmende og kraftig undertøybukse i ull som passer perfekt som mellomlag under skallplagg. Holder usedvanlig godt på varmen og kompletterer Blåkläders flammehemmende jakke 4793 i samme materiale. Sertifisert i henhold til EN 1149-5, EN ISO 11612, IEC 61482-2.
79% ull, 19% modakryl, 2% antistatisk materiale, merinoull, frottestrikket, flammehemmende, 360 g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | svart |
|---|---|
| Størrelse | m |
| Hovedmaterialet | modakryl |
| Materiale | undertøysbukse flammehemmende svart<br/>79% ull, 19% modakryl, 2% antistatisk, merinoull, frottestrikket, flammehemmende, antistatisk 360 g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel