Referanser
Blåkläder Workwear:189711669900XL
Rubix:6065713
EAN:7330509250204

Produktinformasjon : Boksershorts 2-pack (1897), Svart, XL - 189711669900XL
Myk og smidig singeljersey, preget elastikk i midjen.
92% bomull, 8 % elastan, enkel jersey, 160 g/ m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | svart |
|---|---|
| Størrelse | xl |
| Hovedmaterialet | bomull |
| Materiale | boksershorts 2-pack svart<br/>92% bomull, 8 % elastan, enkel jersey, 160 g/ m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel