Stangtetninger Freudenberg Sealing Technologies 40421850
U-pakning NI 300
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Freudenberg Sealing Technologies:40421850
Rubix:525452
Produsent:40421850



Dokumenter
Produktinformasjon : Rod Seal NI300 52 X 62 X 10 / 5 mm 94 AU 925
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 52 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 62 mm |
| Høyde | 10 mm |
| Materiale | au |
| Monteringsform | merkel u-ring ni 300 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
