Stangtetninger Freudenberg Sealing Technologies 408706
Damping tetnings
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Freudenberg Sealing Technologies:408706
Rubix:526390
Produsent:DIP 16 X 24 X 6,50 90 NBR 109

Dokumenter
Produktinformasjon : Damping Seals DIP 16 X 24 X 6.5 / mm 90 NBR 146094
Damping ring DIP 90 NBR 109
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 1,6 g |
|---|---|
| Inner diameter | 16 mm |
| Ytter diameter (inch) | 24 mm |
| Høyde | 6.5 mm |
| Materiale | 90 nbr 109 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
