Stangtetninger Freudenberg Sealing Technologies 24139068
Stangtetninger Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Freudenberg Sealing Technologies:24139068
Rubix:527775
Produsent:ESV 28 X 40 X 22,50 X 0 BI-FKM B3K674
Dokumenter
Produktinformasjon : Chevron Seal ESV 28 X 40 X 22.5 / 6 mm BI-FKM B3K674
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 28 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 40 mm |
| Høyde | 22.5 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel

