Stangtetninger Freudenberg Sealing Technologies 40422224
Merkel U–Ring T20
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Freudenberg Sealing Technologies:40422224
Rubix:528034
Produsent:40422224

Dokumenter
Produktinformasjon : Rod Seal T20 20 X 28 X 5.7 / 4 mm 95 AU V142
The T 20 lip seal is a single-acting rod seal with an asymmetrical profile, recessed inner lip and a tight fit on the outer diameter. It is suitable for standardised installation spaces in accordance with ISO 5597 and is well suited as a secondary seal within a sealing system.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 20 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 28 mm |
| Høyde | 5.7 mm |
| Materiale | au |
| Monteringsform | merkel u-ring t 20 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel