Referanser
Spartex:9926431024
Rubix:6430731
Produsent:9926431024
EAN:4043377390561


Teknisk sammendrag
| Inner diameter | 24 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 26.8 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A1 |
Produktinformasjon : DIN 9926 Rundtrådssprängringar för hå A1 24X - 9926431024
Round wire snap rings for bores A1 24X DIN 9926
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 24 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 26.8 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A1 |
| Tykkelse | 2 mm |
| Type | spring rings in round wire for bores |
| Standard | DIN 9926 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
97 508,04 kr Eks. mva
/ pakke
121 885,05 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel