Slange Festo PUN-H-8X1,25-TGE-400

Rørlegging

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:PUN-H-8X1,25-TGE-400
Rubix:6402140
Produsent:8048700
EAN:4052568288501
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter5.7 mm
Ytter diameter (inch)8 mm
Fargegul
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Slang, PUN-H-8X1,25-TGE-400 - 8048700 - FESTO


Slange Festo

Egenskaper

Polyurethane
High resistance to microbes and hydrolysis
Food-safe
Suitable for energy-chains
Operating media: compressed air, vacuum, water

Bruksområder

Approved for use in food processing (hydrolysis resistant)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Inner diameter5.7 mm
Ytter diameter (inch)8 mm
Fargegul
Materialetpe-u (pu)
Hjulhøyde400 m
Min. service trykk-0.108 bar
Minimum temperatur-35 °C
Maks temperatur60 °C
4 416,00 kr Eks. mva
/ 400 Meter
5 520,00 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel