Referanser
Festo:PAN-V0-6X1-GE
Rubix:494985
Produsent:525482
EAN:4052568046361

Produktinformasjon : Slang, PAN-V0-6X1-GE - 525482 - FESTO
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 4 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 8 mm |
| Farge | gul |
| Hjulhøyde | 50 m |
| Min. service trykk | 3 bar |
| Maks temperatur | 90 °C |
| Veggtykkelse | 1 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
4 735,00 kr Eks. mva
/ 50 Meter
5 918,75 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel