Slange Festo PLN-12X1,75-SW

Tubing

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:PLN-12X1,75-SW
Rubix:494123
Produsent:195284
EAN:4052568044589
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter8.4 mm
Ytter diameter (inch)12 mm
Fargesvart
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Slang, PLN-12X1,75-SW - 195284 - FESTO


Plastic hose PLN-12x1.75-SW high resistance to chemicals and hydrolysis. Outer diameter=12 mm, flow-relevant bending radius=65 mm, inner diameter=8.4 mm, min. bending radius=23 mm, temperature-dependent operating pressure=-0.95 - 14 bar

Teknisk informasjon


Egenskaper
Inner diameter8.4 mm
Ytter diameter (inch)12 mm
Fargesvart
Materialeplastic
Hjulhøyde50 m
Min. service trykk-0.95 bar
Minimum temperatur-30 °C
Maks temperatur80 °C
4 377,00 kr Eks. mva
/ 50 Meter
5 471,25 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel