Referanser
Festo:PEN-10X1,5-GE
Rubix:501414
Produsent:551483
EAN:4052568052683

Produktinformasjon : Slang, PEN-10X1,5-GE - 551483 - FESTO
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 7 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 10 mm |
| Farge | gul |
| Hjulhøyde | 50 m |
| Maks temperatur | 60 °C |
| Veggtykkelse | 1.5 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
582,00 kr Eks. mva
/ 50 Meter
727,50 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel