Referanser
Festo:PEN-16X2,5-RT
Rubix:501410
Produsent:551479

Produktinformasjon : Slang, PEN-16X2,5-RT - 551479 - FESTO
Plastic tubing PEN-16X2,5-RT 551479
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 10.8 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 16 mm |
| Farge | rød |
| Materiale | polyethylene |
| Hjulhøyde | 50 m |
| Minimum temperatur | -30 °C |
| Maks temperatur | 60 °C |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 479,00 kr Eks. mva
/ 50 Meter
1 848,75 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel