Slange Festo PFAN-12X1,75-NT

Tubing

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:PFAN-12X1,75-NT
Rubix:494563
Produsent:197065
EAN:4052568081812
PFAN-12X1,75-NT Plastic tubing

Teknisk sammendrag

Inner diameter8.4 mm
Ytter diameter (inch)12 mm
Fargenaturlig
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Slang, PFAN-12X1,75-NT - 197065 - FESTO


Plastic tubing PFAN-12X1,75-NT Approved for use in food processing, for temperatures to 150° C Outside diameter=12 mm, Bending radius relevant for flow rate=165 mm, Inside diameter=8,4 mm, Min. bending radius=29 mm, Temperature dependent operating pressure=-0,95 - 16 bar

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)700x680x100 mm
Vekt130 g
Inner diameter8.4 mm
Ytter diameter (inch)12 mm
Fargenaturlig
Materialeplastic
Hjulhøyde50 m
Min. service trykk-0.95 bar
Minimum temperatur-20 °C
Maks temperatur150 °C
719,33 kr Eks. mva
/ meter
899,16 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel