Slange Festo PUN-H-6X1-GE

Plastic Tubing

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:PUN-H-6X1-GE
Rubix:503075
Produsent:558300
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter4 mm
Ytter diameter (inch)6 mm
Fargegul
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Slang, PUN-H-6X1-GE - 558300 - FESTO


Egenskaper

•Highly resistant to microbes and hydrolysis
Food grade
Operating medium: compressed air, vacuum, water
Very easy installation

Bruksområder

Suitable for energy chains

Teknisk informasjon


Egenskaper
Inner diameter4 mm
Ytter diameter (inch)6 mm
Fargegul
Materialetpe-u (pu)
Hjulhøyde50 m
Min. service trykk-0.95 bar
Minimum temperatur-35 °C
Maks temperatur60 °C
487,50 kr Eks. mva
/ 50 Meter
609,38 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel