Keglebor / konisk bor Roebuck 853470

Trinnbor

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Roebuck:853470
Rubix:6330850
EAN:3660338095719
MULTI DIAMETRE STEP DRILL - HSS - TIN Diameter range mm 6 -38
brand logo
brand logo

Teknisk sammendrag

Skjærematerialehss
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : HSS TINN TRINNBOR DIAMETEROMRÅDE 6 -38 MM - 853470 - ROEBUCK


For plater og tynne materialer opp til maks. 3 mm.
TiN-belegg for forlenget levetid + FJERNING av rustfrie stålplater.
Spiralformede spor for å lette trinnvis spissinntrengning.
Merkede diametre. Avgrading ved 60°. Sliping foran: 118°.
Trippel flat overflatefesting for optimal stramming.
Made in France.

Egenskaper

Avgrading ved 60° på verktøyhodet
brand logo
brand logo

Teknisk informasjon


Egenskaper
Skjærematerialehss
Min. diameter6 mm
Maks diameter38 mm
Haleshank with three flats
2 573,01 kr Eks. mva
/ stykk
3 216,26 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel