Referanser
Bosch:2608597506
Rubix:362947
EAN:3165140107211

Produktinformasjon : KONFÖRSÄNKARE CYLINDRISK 10,4MM - 2608597506 - BOSCH
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 16 g |
|---|---|
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 125x60x11 mm |
| Vekt emballert | 15 g |
| Skjæremateriale | hss |
| Min. diameter | 6 mm |
| Maks diameter | 10.4 mm |
| Diameter | 10.4 mm |
| Hale | cylindrical |
Vis UNSPSC/ECL@SS
191,68 kr Eks. mva
/ stykk
239,60 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
