Referanser
Bosch:2608597516
Rubix:360543
EAN:3165140107310

Produktinformasjon : ANTENNFRÄS 26-40X89MM HSS CYLINDRISK - 2608597516 - BOSCH
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 341 g |
|---|---|
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 110x52x48 mm |
| Vekt emballert | 341 g |
| Skjæremateriale | hss |
| Min. diameter | 24 mm |
| Maks diameter | 40 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 519,59 kr Eks. mva
/ stykk
1 899,49 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
