Genser med høy synlighet Top Swede 1002140712013
Top Swedes 283 Sweat Fullzip
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Top Swede:1002140712013
Rubix:6464027
Produsent:1002140712013
EAN:7330077226625



Dokumenter
Produktinformasjon : 283 Sweat Fullzip (Unisex), Fluorescent yellow, str. 3XL - Top Swede
Oppdag Top Swedes 283 Sweat Fullzip, en varsel-sweatshirt med hel glidelås, designet for å tilby både komfort og sikkerhet for fagfolk innen bygg og industri. Laget i resirkulert polyester kombinerer 283 Sweat Fullzip holdbarhet med høy komfort for lange og krevende arbeidsdager. Hel glidelås, ribbestrikket kant nederst og på ermene samt segmentert refleks gir praktisk funksjonalitet og god passform. Den fluoriserende gule fargen og refleksdetaljene sørger for at du er godt synlig i alle arbeidsmiljøer. Enten du jobber på byggeplassen, i industrien eller andre miljøer der synlighet er avgjørende, er Top Swedes 283 Sweat Fullzip et pålitelig valg. Velg Top Swede for arbeidsklær som kombinerer holdbarhet, komfort og sikkerhet — hver eneste arbeidsdag.
100% GRS Certified recycle polyester
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | gul |
|---|---|
| Størrelse | 3xl |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farge | ingen sekundærfarge |
| Klasse EN20471 | 3 |
| Materiale | 100% grs-sertifisert resirkulert polyester |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
