Genser med høy synlighet Blåkläder Workwear 3359115899336XL
Collegegenser Varsel (3359)
Se teknisk informasjonReferanser
Blåkläder Workwear:3359115899336XL
Rubix:6446112
EAN:7330509804711

Produktinformasjon : College varsel (3359), Svart/Gul, 6XL - 3359115899336XL
Myk og komfortabel varselgenser med perforerte reflekser for optimal bevegelsesfrihet og pusteevne. Det mørke partiet av genseren består av 100% bomull og varselpartiet består av 100% polyester. Rund hals, ribbekant og mansjetter for bedre komfort. Sertifisert i henhold til EN ISO 20471, klasse 1.
100 % bomull, fransk frotté, 320 g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | svart |
|---|---|
| Størrelse | 6xl |
| Hovedmaterialet | bomull |
| Sekundær farge | gul |
| Materiale | college varsel svart/gul<br/>100 % bomull, french terry, 320 g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Størrelse
6xl