Genser med høy synlighet Blåkläder Workwear 3341197455004XL
Collegegenser Varsel (3341)
Se teknisk informasjonReferanser
Blåkläder Workwear:3341197455004XL
Rubix:6058546
EAN:7330509374436

Produktinformasjon : College Varsel (3341), Rød Highvis, 4XL - 3341197455004XL
Collegegenser i varselfarger med forsterket nakke- og skuldersøm. Genseren har 50 mm refleks og er sertifisert i henhold til EN ISO 20471. Størrelse XXS-S er klasse 2. sertifisert og størrelse M-4XL er sertifisert i klasse 3.
100% polyester, én børstet side, 240g/m2
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | rød |
|---|---|
| Størrelse | 4xl |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farge | ingen sekundærfarge |
| Materiale | college varsel rød highvis<br/>100% polyester, en børstet side, 240g/m2 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel