Referanser
Bahco:4750FB4-18
Rubix:6247446
EAN:7314150277674

Dokumenter
Produktinformasjon : Laptop & Verktøybag Hard Bunn
Behagelig bærerem og håndtak
Enkle avtakbare sidepaneler for verktøyoppbevaring
100 % vanntett og sklisikker hard bunn i plast sikrer styrke og beskyttelse mot støt
1680 D polyester som brukes i områder med høy risiko for skade med spiss eller skarp kant
Enkle avtakbare sidepaneler for verktøyoppbevaring
100 % vanntett og sklisikker hard bunn i plast sikrer styrke og beskyttelse mot støt
1680 D polyester som brukes i områder med høy risiko for skade med spiss eller skarp kant
Egenskaper
•Extremely resistant textile tool bag with central big padded compartment for laptop and similar delicate material
Includes two side detachable sections with different tool pouches
Combination of Denier 600 & 1680 polyester fabrics
100% waterproof PP hard bottom for isolation and easy cleaning
Measuring tape, card and phone holder section
Padded shoulder strap with clicking adjustment
PVC over molded zips for easy auctioning even with gloves
Includes two side detachable sections with different tool pouches
Combination of Denier 600 & 1680 polyester fabrics
100% waterproof PP hard bottom for isolation and easy cleaning
Measuring tape, card and phone holder section
Padded shoulder strap with clicking adjustment
PVC over molded zips for easy auctioning even with gloves
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 3170 g |
|---|---|
| Materiale | polyester;pp;pvc |
| Bredde | 150 mm |
| Høyde | 350 mm |
| Lengde | 430 mm |
| Farge | svart |
| Antall elementer | 1 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
4 895,56 kr Eks. mva
/ 4 stykk
6 119,45 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel